› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L900 L41W 4000K NERO RAG

Cod. Rexel L19548N
Cod. Produttore 9548N
Cod. EAN 8033913473113

Informazioni principali

  • Serie: L900
  • Potenza: 41W
  • Temperatura: 4000K
  • Colore: Nero
  • Tipo: Box applicazione
  • Uso: Interni
  • Design: Compatto ed elegante
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BOX APPL.L900 L41W 4000K NERO RAG è un'ottima soluzione per applicazioni di illuminazione moderna e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto presenta un design elegante e compatto, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La temperatura di colore di 4000K offre una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e luminose. La finitura nera aggiunge un tocco di sofisticatezza, rendendolo un complemento d'arredo versatile che si integra facilmente con diversi stili di interior design. Con una struttura robusta e un'ottima durata, questo box è progettato per garantire prestazioni affidabili nel tempo. Perfetto per l'illuminazione di spazi interni, il BOX APPL.L900 è un elemento essenziale per chi cerca funzionalità senza compromettere lo stile.
BOX APPL.L900 L41W 4000K NERO RAG