›

BOX APPL.L900 L41W 2700K NERO RAG

Cod. Rexel L19548M
Cod. Produttore 9548M
Cod. EAN 8033913473106

Informazioni principali

  • Serie: L900
  • Larghezza: 41 mm
  • Temperatura colore: 2700K
  • Finitura: nera opaca
  • Tipo: scatola da applicare
  • Design: sobrio e moderno
  • Uso: installazione apparecchiature
  • Atmosfera: calda e accogliente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da applicare modello L900 con dimensioni di 41 mm di larghezza e una temperatura colore di 2700K, caratterizzata da una finitura nera opaca. Progettata per l'installazione di apparecchiature elettriche, offre robustezza e un design essenziale che si integra facilmente in diversi ambienti. La tonalità calda della luce garantisce un'atmosfera accogliente, mentre il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore funzionale e dal design sobrio.
BOX APPL.L900 L41W 2700K NERO RAG