› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L600 L28W 4000K NERO RAG

Cod. Rexel L19547N
Cod. Produttore 9547N
Cod. EAN 8033913473083

Informazioni principali

  • Potenza: 28 W
  • Temperatura luce: 4000K
  • Colore: Nero
  • Tipo: Box applicazione
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Commerciale e residenziale
  • Materiali: Durevoli
  • Serie: L600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BOX APPL.L600 L28W 4000K NERO RAG è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti diversi. Con una potenza di 28 watt e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali. La finitura nera elegante conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendolo ideale per installazioni sia visibili che nascoste. Realizzato con materiali durevoli, questo box di applicazione garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'opzione pratica per elettricisti e professionisti del settore. Grazie alla sua versatilità, il BOX APPL.L600 è adatto per una varietà di applicazioni, dalla illuminazione di uffici a quella di negozi, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti.
BOX APPL.L600 L28W 4000K NERO RAG