›

BOX APPL.L600 L28W 2700K NERO RAG

Cod. Rexel L19547M
Cod. Produttore 9547M
Cod. EAN 8033913473076

Informazioni principali

  • Tipo: BOX APPL.
  • Lunghezza: 600 mm
  • Larghezza: 28 mm
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore: Nero
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: RAG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box da applicare con lunghezza di 600 mm e larghezza di 28 mm, caratterizzato da una temperatura colore di 2700K che offre una luce calda e accogliente. Il design in colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e di stile. Progettato per un'installazione semplice e sicura, questo prodotto è adatto per diverse applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e performance costanti.
BOX APPL.L600 L28W 2700K NERO RAG