› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L300 LED 19W 2700K luce calda grigio betonato illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L18262M
Cod. Produttore 8262M
Cod. EAN 8033913278442

Informazioni principali

  • Potenza: 19W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore: Grigio Beton
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Durata: Prolungata
  • Serie: L300

Descrizione del prodotto

Il BOX APPL.L300 LED 19W 2700K GR.BET è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole. Con una potenza di 19W e una temperatura di colore di 2700K, questo prodotto emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in grigio betonato, il suo design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi contesto architettonico, garantendo una perfetta integrazione con gli spazi circostanti. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un notevole risparmio sui costi energetici. Grazie alla sua robustezza e durata, il BOX APPL.L300 LED è adatto per un utilizzo prolungato, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il BOX APPL.L300 LED 19W 2700K GR.BET è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole. Con una potenza di 19W e una temperatura di colore di 2700K, questo prodotto emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in grigio betonato, il suo design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi contesto architettonico, garantendo una perfetta integrazione con gli spazi circostanti. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un notevole risparmio sui costi energetici. Grazie alla sua robustezza e durata, il BOX APPL.L300 LED è adatto per un utilizzo prolungato, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nell'ambito dell'illuminazione elettrica.
BOX APPL.L300 LED 19W 2700K luce calda grigio betonato illuminazione residenziale e commerciale