› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L300 LED 19W 2700K illuminazione calda ambienti residenziali e commerciali finitura bianca

Cod. Rexel L18256M
Cod. Produttore 8256M
Cod. EAN 8033913278435

Informazioni principali

  • Potenza: 19W
  • Temperatura luce: 2700K
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Design: Compatto ed elegante
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Energetica superiore
  • Serie: L300

Descrizione del prodotto

Il BOX APPL.L300 LED 19W 2700K B.CO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 19W e una temperatura di colore di 2700K, questo dispositivo è ideale per creare atmosfere confortevoli in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in materiale di alta qualità, il suo design elegante e compatto lo rende facilmente adattabile a qualsiasi spazio. La finitura bianca contribuisce a una facile integrazione con vari stili di arredamento, mentre la tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Questo prodotto non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti, rappresentando una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Il BOX APPL.L300 LED 19W 2700K B.CO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 19W e una temperatura di colore di 2700K, questo dispositivo è ideale per creare atmosfere confortevoli in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in materiale di alta qualità, il suo design elegante e compatto lo rende facilmente adattabile a qualsiasi spazio. La finitura bianca contribuisce a una facile integrazione con vari stili di arredamento, mentre la tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Questo prodotto non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti, rappresentando una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile.
BOX APPL.L300 LED 19W 2700K illuminazione calda ambienti residenziali e commerciali finitura bianca