›

BOX APPL.L300 L19W RAME SP

Cod. Rexel L19534
Cod. Produttore 9534
Cod. EAN 8033913472697

Informazioni principali

  • Descrizione: BOX APPL.L300 L19W RAME SP PH
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 190 mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Protezione: Duratura e sicura
  • Conduttività: Elevata
  • Resistenza: Corrosione
  • Serie: L19534

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da applicare con lunghezza di 300 mm e larghezza di 190 mm, realizzata in rame di alta qualità. Progettata per garantire una protezione sicura e duratura degli impianti elettrici, offre resistenza e affidabilità per l'installazione di componenti elettrici in ambienti diversi. La struttura in rame assicura una migliore conduttività e protezione contro la corrosione, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e performanti.
BOX APPL.L300 L19W RAME SP