› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L300 L19W OTT.SP

Cod. Rexel L19535
Cod. Produttore 9535
Cod. EAN 8033913472710

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300V
  • Corrente nominale: 19W
  • Grado protezione: OTT.SP
  • Materiale resistente: Alta qualità
  • Dimensioni compatte: Facile montaggio
  • Gestione cavi: Ottimizzata
  • Finitura: Elegante
  • Serie: L19535

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BOX APPL.L300 L19W OTT.SP è un accessorio essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo box offre una robustezza superiore, ideale per ambienti di lavoro e applicazioni industriali. La sua configurazione compatta consente un facile montaggio e integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie al design ben studiato, il BOX APPL.L300 L19W OTT.SP facilita la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nell'installazione. Con una finitura elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Questo prodotto è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e di alta qualità.
BOX APPL.L300 L19W OTT.SP