› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L300 L19W NERO RAG

Cod. Rexel L19546
Cod. Produttore 9546
Cod. EAN 8033913473038

Informazioni principali

  • Descrizione: BOX APPL.L300 L19W NERO RAG PH
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Protezione: Componenti elettrici
  • Forma: Compatta
  • Serie: L19546

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il BOX APPL L300 L19W NERO RAG è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo box offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una protezione efficace per i componenti elettrici. La sua finitura nera elegante non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma contribuisce anche a una gestione ottimale dei cavi. Progettato per un'installazione semplice e veloce, il BOX APPL L300 L19W NERO RAG è ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua forma compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse esigenze, assicurando un'eccellente funzionalità. Con questo box, la sicurezza e la praticità sono sempre garantite, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di fai-da-te.
BOX APPL.L300 L19W NERO RAG