›

BOX APPL.L300 L19W 4000K NERO RAG

Cod. Rexel L19546N
Cod. Produttore 9546N
Cod. EAN 8033913473052

Informazioni principali

  • Tipo: Box da applicare
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Nero
  • Illuminazione: Neutra e uniforme
  • Montaggio: Facile
  • Serie: L19546N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box da applicare con lunghezza di 300 mm e larghezza di 19 mm, caratterizzato da una luce a temperatura colore di 4000K che garantisce un’illuminazione neutra e uniforme. Il design in colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione funzionali e di qualità. Progettato per un facile montaggio, questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di un’illuminazione efficiente e duratura.
BOX APPL.L300 L19W 4000K NERO RAG