›

BOX APPL.L300 L19W 2700K NERO RAG

Cod. Rexel L19546M
Cod. Produttore 9546M
Cod. EAN 8033913473045

Informazioni principali

  • Serie: L19546M
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Da incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per applicazioni elettriche con lunghezza di 300 mm e larghezza di 19 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata. Il dispositivo presenta una finitura nera che si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto elegante e discreto. La temperatura colore di 2700K assicura una luce calda e confortevole, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è resistente e adatta per l'uso con sistemi elettrici moderni, facilitando il collegamento e la protezione dei componenti elettrici.
BOX APPL.L300 L19W 2700K NERO RAG