› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L140 LED 10W 4000K luce bianca neutra per uffici e spazi commerciali grigio bet

Cod. Rexel L18261N
Cod. Produttore 8261N
Cod. EAN 8056534959323

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Finitura: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Tecnologia: LED
  • Serie: L140

Descrizione del prodotto

Il BOX APPL.L140 LED 10W 4000K GR.BET è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di vari ambienti. Con una potenza di 10W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra, ideale per spazi di lavoro, uffici e aree commerciali. Realizzato in materiale di alta qualità, questo box è caratterizzato da una finitura grigia che si integra facilmente in qualsiasi contesto decorativo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca efficienza e design. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un risparmio economico nel tempo. Questo prodotto rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità e estetica, ideale per chi desidera illuminare gli spazi in modo efficace e sostenibile. Descrizione del produttore: Il BOX APPL.L140 LED 10W 4000K GR.BET è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di vari ambienti. Con una potenza di 10W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra, ideale per spazi di lavoro, uffici e aree commerciali. Realizzato in materiale di alta qualità, questo box è caratterizzato da una finitura grigia che si integra facilmente in qualsiasi contesto decorativo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca efficienza e design. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un risparmio economico nel tempo. Questo prodotto rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità e estetica, ideale per chi desidera illuminare gli spazi in modo efficace e sostenibile.
BOX APPL.L140 LED 10W 4000K luce bianca neutra per uffici e spazi commerciali grigio bet