› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L140 LED 10W 4000K luce bianca applicazioni interne ed esterne

Cod. Rexel L18255N
Cod. Produttore 8255N
Cod. EAN 8056534957558

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Box Applique
  • Tecnologia: LED
  • Serie: L140
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

BOX APPL.L140 LED 10W 4000K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX APPL.L140 LED 10W 4000K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX APPL.L140 LED 10W 4000K luce bianca applicazioni interne ed esterne