› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L140 L10W OTT.SP

Cod. Rexel L19533
Cod. Produttore 9533
Cod. EAN 8033913472673

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Serie: L140
  • Tipo: BOX APPL.
  • Finitura: OTT.SP
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BOX APPL.L140 L10W OTT.SPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX APPL.L140 L10W OTT.SP