Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLMPSUDA1800
Cod. Produttore
FLMPSUDA1800
Cod. EAN
4099854681660

Informazioni di prodotto

Box driver efficiente e versatile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Cablaggio rapido con connettori preinstallati e impermeabili (IP66)
  • Facile manutenzione grazie a driver standardizzati e sostituibili
  • Robusto e resistente a condizioni estreme e corrosione (IP66 / IK08, C5-M)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 97% di efficienza
  • Controllo avanzato dell’illuminazione con DALI, DMX e dimmerazione 0-10 V
  • Funzionamento affidabile anche a temperature estreme da –40 °C a +50 °C
Descrizione del produttore: Box driver per l'alimentazione degli apparecchi, che garantiscono una connettività ottimale tramite On/Off, DALI, DMX. Caratteristiche del prodotto: Ampio intervallo di tensione: 200-480 V CA. Efficienza: ≤97 %, consente di risparmiare energia e ridurre i costi di gestione. Integrazione: per il controllo dell'illuminazione, DMX, dimmerazione 0-10 V. La membrana climatica protegge dall'acqua e lascia passare l'aria. Protezione da sovratensioni: fino a 20 kV, maggiore sicurezza negli stadi. Illuminazione di emergenza: EN 60598-2-22. Protezione conforme: la scatola del driver bloccabile impedisce la manomissione. Vantaggi del prodotto: Per temperature estreme: da –40 °C a +50 °C (all'esterno), fino a +40 °C (all'interno). Scatola del driver installabile fino a 150 m dalla testa, manutenzione centrale, peso ridotto del palo. I connettori preinstallati consentono un cablaggio rapido e impermeabile in loco (IP66). I driver standardizzati sono sempre facili da sostituire per una semplice manutenzione. Alimentazione DALI ausiliaria per l'integrazione di sensori e controlli, ad esempio Smart City. Logistica ottimizzata: l'apparecchio e la scatola del driver possono essere ordinati separatamente. A prova di futuro: alta efficienza, lunga durata e interfacce multiple. Robusto e resistente alle intemperie: protezione dalla corrosione IP66 / IK08, C5-M per ambienti difficili. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Porti/logistica: illumina aree profonde e ampie, ideale con protezione anticorrosione C5. Apparecchiatura / Accessori: Pressacavi inclusi e preinstallati nell'alimentatore. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

larghezza

199 mm

altezza

148 mm

lunghezza

487 mm

Dimming 0-10 V

Dimming DALI

Dimming DMX

tensione nominale

200 ... 480 V

Serie

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Produttore

Box alimentazione floodlight 1800W alta efficienza IP66 protezione anticorrosione C5-M outdoor indoor porti logistica