›

Box 19mm inserto triangolare per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA5200
Cod. Produttore AA5200
Cod. EAN 8015646000279

Informazioni principali

  • Descrizione: Box 19mm inserto triangolo
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Materiale: Custodie SR2 e accessori
  • Diametro: Ø 19 mm

Descrizione del prodotto

Il prodotto TUAA5200 è un box da 19 mm con inserto a triangolo, progettato come accessorio per quadri elettrici della serie SR2. Questo componente è realizzato per garantire un montaggio sicuro e funzionale, facilitando l’assemblaggio di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in accordo con la Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. La forma triangolare dell’inserto permette un fissaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Il box è pensato per essere integrato facilmente nei sistemi di distribuzione elettrica ABB, offrendo una soluzione compatta e robusta per l’organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Box Ø19mm with triangular insert;TRIANGULAR INSERTION SR

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

Serie

SR2 Accessories

Box 19mm inserto triangolare per automazione industriale