Prodotti /

Cod. Rexel
A80873001A-840-
Cod. Produttore
0873001A-840-21
Cod. EAN
8054378238772

Informazioni di prodotto

BOULEVARD 35W TYPE V ON/OFF
Descrizione del produttore: L’illuminazione urbana tra eleganza e comfort visivo. L’apparecchio per l'illuminazione urbana a sezione conica che garantisce alle aree urbane in cui è inserito un impatto estetico decisamente gradevole, efficienza luminosa e una luce schermata, dal notevole comfort visivo, evitando l’inquinamento luminoso. Design elegante dalle linee classiche, che valorizza con discrezione qualsiasi area urbana. Versioni: applicazione su testa palo con possibilità di comporre fino a sei corpi illuminanti per palo; disponibile con ottica radiale a luce indiretta. Applicazioni: illuminazione pubblica di aree urbane, viali, piazze, parchi e giardini. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

520 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

520 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

510 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

2350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K