Prodotti /

Cod. Rexel
TA7023AM4007G7
Cod. Produttore
7023AM4007G7
Cod. EAN
8056213677128

Informazioni di prodotto

Lampada LED BOSTON da 7 watt, progettata per garantire efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto da 700 mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 7 watt
  • Illuminazione uniforme e naturale a 4000 K
  • Alta resa cromatica (CRI 80) per ambienti confortevoli
Lampada LED BOSTON da 7 watt con temperatura colore di 4000 kelvin e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e naturale. Il modello MODAM presenta una lunghezza di 700 millimetri, ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa in ambienti interni. Questa soluzione luminosa è adatta per installazioni elettriche che necessitano di prestazioni affidabili e design compatto.

Produttore

BOSTON 7W 4000K CRI 80MODAM(L 700MM