Prodotti /

Cod. Rexel
TA7023AM4007G4
Cod. Produttore
7023AM4007G4
Cod. EAN
8056213676985

Informazioni di prodotto

Lampada LED BOSTON da 7W con luce naturale e consumo ridotto.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (400 mm).
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto per risparmio sulla bolletta.
  • Illuminazione uniforme e resa cromatica di qualità (CRI 80).
Lampada LED BOSTON da 7 watt con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e naturale. La sua lunghezza di 400 mm la rende ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una luce di qualità e un consumo energetico contenuto. Questo prodotto garantisce una buona resa cromatica e un'illuminazione uniforme, adatta a diversi ambienti professionali e residenziali.

Produttore

BOSTON 7W 4000K CRI 80MODAM(L 400MM