Prodotti /

Cod. Rexel
TA7023AB4014G4
Cod. Produttore
7023AB4014G4
Cod. EAN
8056213802049

Informazioni di prodotto

Lampada LED BOSTON da 14W, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare compatta da 400 mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 14W di consumo
  • Luce uniforme e naturale con temperatura colore 4000K e CRI 80
  • Lunga durata del prodotto
Lampada LED BOSTON da 14W con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 80, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e naturale. La sua struttura modulare di 400 mm offre una soluzione compatta e versatile, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Questo prodotto è pensato per applicazioni elettriche professionali, assicurando risparmio energetico e lunga durata.

Produttore

BOSTON 14W 4K CRI 80MODAB(L 400MM)-