Prodotti /

Cod. Rexel
TA7023AB3014G7
Cod. Produttore
7023AB3014G7
Cod. EAN
8056213677050

Informazioni di prodotto

Lampada a LED BOSTON: efficienza e praticità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi ambienti residenziali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con potenza di 14W
  • Illuminazione calda e naturale a 3000K
  • Lunga durata e riduzione dei costi di gestione
Lampada a LED BOSTON con potenza di 14W, temperatura colore 3000K e indice di resa cromatica CRI80. Progettata per offrire un'illuminazione calda e naturale, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La lunghezza di 700 mm garantisce una diffusione luminosa uniforme, rendendo questo prodotto adatto sia per uso residenziale che commerciale. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale.

Produttore

BOSTON 14W 3K CRI80MODAB(L 700MM)-G