Prodotti /

Cod. Rexel
IC19710
Cod. Produttore
19710
Cod. EAN
8014212519030

Informazioni di prodotto

Borsa utensili COMFORT Line vuota
Borsa porta utensili vuota della linea Comfort, progettata per offrire praticità e resistenza. Realizzata con materiali robusti, garantisce durata e protezione degli attrezzi durante il trasporto e l’uso quotidiano. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un supporto affidabile per organizzare e trasportare gli strumenti di lavoro in modo efficiente. La sua struttura ergonomica assicura comodità e facilità di utilizzo in ogni situazione. Descrizione del produttore: Borsa vuota

colore

Nero

larghezza

470 mm

Tipologia

Borsa

altezza

350 mm

profondità

210 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

Numero totale di scomparti

1

Con divisorio

Produttore

Borsa utensili Comfort Line vuota resistente ergonomica per professionisti elettrici