Prodotti /

Cod. Rexel
IC19711
Cod. Produttore
19711
Cod. EAN
8014212519979

Informazioni di prodotto

Borsa utensili COMFORT Line con utensili

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201):

  • Giravite ad intaglio 0,6 x 3,5 x 100 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 1 x 4,5 x 125 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM
  • Giravite a croce Phillips PH 1 x 75 - SLIM
  • Giravite a croce Phillips PH 2 x 100 - SLIM

Utensili non isolati:

  • Forbice spella e tranciacavi - F1
  • Cercafase 3x60 mm
  • Flessometro 3 m
  • Seghetto tascabile PUK
  • Martello 300 gr
  • Paio di guanti - taglia 10
  • Livella Baby
  • Sonda PERLON diametro 4 mm 15 m
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201):

  • Giravite ad intaglio 0,6 x 3,5 x 100 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 1 x 4,5 x 125 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - SLIM
  • Giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM
  • Giravite a croce Phillips PH 1 x 75 - SLIM
  • Giravite a croce Phillips PH 2 x 100 - SLIM

Utensili non isolati:

  • Forbice spella e tranciacavi - F1
  • Cercafase 3x60 mm
  • Flessometro 3 m
  • Seghetto tascabile PUK
  • Martello 300 gr
  • Paio di guanti - taglia 10
  • Livella Baby
  • Sonda PERLON diametro 4 mm 15 m

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

15

numero di apparecchi di misura

2

numero di pinze

1

numero di segatrici

1

Produttore

Borsa utensili Comfort Line con utensili isolati 1000V e accessori per elettricisti