Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790500
Cod. Produttore
BIZ790500

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 225x225x320 mm
  • Peso: 1,8 kg
  • Materiale: Poliestere 600 denari
  • Tasche esterne: rinforzate
  • Dotazioni: tracolla inclusa
  • Piedini: in plastica
  • Accessori: gancio per metro a nastro
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Borsa portautensili compatta e resistente, realizzata in poliestere 600 denari, ideale per la manutenzione. Dispone di numerose tasche e scomparti, inclusa una scatola interna per conservare pezzi e articoli di piccole dimensioni. È dotata di piedini in plastica per una maggiore stabilità e di un gancio ad occhiello per appendere un metro a nastro. La borsa è fornita con tracolla regolabile per facilitare il trasporto e presenta tasche esterne rinforzate per una maggiore durabilità. Le dimensioni compatte di 225 x 225 x 320 mm la rendono pratica e funzionale per l'organizzazione degli utensili essenziali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Borsa portautensili di tessuto, 225 x 225 x 320 mm. Consegnata con tracolla. Vantaggio: tasche esterne rinforzate.

larghezza

225 mm

Tipologia

Borsa

altezza

320 mm

profondità

225 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

Con divisorio

Produttore

Borsa portautensili tessuto resistente con tracolla per elettricisti