Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700226
Cod. Produttore
BIZ700226
Cod. EAN
3700420302100

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere 600 denari
  • Dimensioni: 440x230x320 mm
  • Fondo: Gomma rigida interna/esterna
  • Chiusura: Zip rinforzata
  • Tracolla: Inclusa
  • Capacità: Grande capacità
  • Uso: Intensivo
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Borsa da elettricista realizzata in tessuto poliestere da 600 denari, progettata per un uso intensivo. Dispone di una tasca centrale capiente, fondo interno ed esterno rinforzato con gomma rigida per garantire resistenza e protezione degli strumenti. La chiusura è a zip rinforzata per una maggiore sicurezza e durata nel tempo. Include una tracolla regolabile per un trasporto comodo e pratico. Le dimensioni compatte ma funzionali (lunghezza 44 cm, larghezza 23 cm, altezza 32 cm) rendono questa borsa ideale per organizzare e trasportare gli attrezzi necessari all’attività elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Borsa da elettricista in tessuto con tasca centrale. Vantaggio: fondo esterno ed interno foderati in gomma rigida, fornita con tracolla. Pratico: grande capacità.

larghezza

230 mm

altezza

320 mm

profondità

440 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Materiale

con bandoliera

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Borsa elettricista resistente con tracolla regolabile e fondo rinforzato per uso professionale

€ 73,88 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info