Descrizione del prodotto
Cassetta degli attrezzi in tessuto resistente in poliestere da 600 denari, progettata per garantire massima praticità e durata. Dotata di tracolla inclusa e impugnatura di supporto in acciaio rivestita in materiale espanso per un trasporto comodo e sicuro. La borsa presenta piedini in plastica per proteggere la base, una capote flessibile rimovibile e numerose tasche interne ed esterne per organizzare al meglio gli strumenti. È inoltre fornita di velcro per livelle e scomparti dedicati alla minuteria, rendendola ideale per professionisti che necessitano di un sistema di trasporto funzionale e versatile. Le dimensioni compatte (420 mm di lunghezza, 205 mm di larghezza, 264 mm di altezza) permettono un facile stoccaggio e trasporto.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cassetta degli attrezzi in tessuto 'La Costabelle', fornita con tracolla. Patta morbido rimovibile. Provvista di numerose tasche interne/esterne. Chiusure in velcro a vari livelli. Scatole per riporre piccoli pezzi. Manico di supporto.