Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
colore
Blu
larghezza
30,1 mm
altezza
43,7 mm
profondità
51 mm
tensione nominale
1000 V
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a bullone
esecuzione collegamento elettrico 2
Raccordo a vite
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
corrente nominale In
160 A
Adatto per materiale conduttore
Alluminio/rame
sezione conduttore collegabile unifilare
2,5 ... 50 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te