› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOND H525 12W C/AL IP65 CTE N00

Cod. Rexel L181103N00
Cod. Produttore 81103N00
Cod. EAN 8033913031771

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Colore luce: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: H510
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza: LED tecnologia
  • Applicazione: Uso esterno
  • Fedeltà colori: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BOND H525 12W C/AL IP65 CTE N00Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOND H525 12W C/AL IP65 CTE N00