› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOND H250 12W C/AL IP65 CTE N00

Cod. Rexel L181099N00
Cod. Produttore 81099N00
Cod. EAN 8033913031696

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Altezza: 210 mm
  • Colore: Marrone scuro
  • Applicazione: Interni
  • Durata: Alta
  • Serie: BOND
  • Uso: Residenziale/Commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada BOND DARK BROWN 4000K 12W H210 è un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una potenza di 12W, questa lampada emette una luce calda a 4000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Il suo design elegante e il colore marrone scuro la rendono adatta a diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa. È ideale per l'illuminazione di interni, contribuendo a valorizzare gli spazi e a migliorare l'estetica generale. Con la lampada BOND, puoi contare su un'illuminazione che combina funzionalità e stile, perfetta per ogni esigenza.
BOND H250 12W C/AL IP65 CTE N00