Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004300000
Cod. Produttore
9004300000
Cod. EAN
4008190154837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/14D GR BD
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Protezione conduttori flessibili
  • Crimpatura: Connessioni stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene di colore grigio, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il materiale isolante senza alogeni assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, mentre la tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Questo prodotto combina resistenza, affidabilità e conformità alle normative per un utilizzo efficiente negli impianti di collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili installazioni elettriche