Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028220000
Cod. Produttore
9028220000
Cod. EAN
4008190891596

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H120,0/50 BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Applicazione: Conduttori flessibili
  • Protezione: Crimpatura stabile
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Fissaggio: Collegamenti permanenti
  • Finitura: Elettrolitica zincatura

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di colore blu con conduttore in rame stagnato, caratterizzato da isolamento in polipropilene (PP) che garantisce resistenza e durata. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Questo prodotto unisce qualità dei materiali e protezione superficiale per prestazioni ottimali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

30 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

120 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici