Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018540000
Cod. Produttore
9018540000
Cod. EAN
4008190188832

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/15D ZH R SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato con isolamento in polipropilene di colore rosso. Questo componente elettrico senza alogeni garantisce elevate prestazioni e sicurezza nelle connessioni elettriche, offrendo una protezione affidabile della superficie e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti di qualità e resistenza meccanica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici