Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004190000
Cod. Produttore
9004190000
Cod. EAN
4008190096083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H35,0/25
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Fissaggio: Crimpatura terminali
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore in rame senza alogeni con protezione superficiale stagnata, caratterizzato da una tipologia costruttiva standard. Il materiale isolante è di tipo diverso dal comune, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni elettriche. Progettato per assicurare sicurezza e durabilità nelle connessioni, questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione alla protezione ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Altro

lunghezza della bussola

25 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

2

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata H35,0/25 collegamenti elettrici industriali