Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0372600000
Cod. Produttore
0372600000
Cod. EAN
4008190180263

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/6
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Per conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento

Documentazione tecnica

Cavo elettrico in rame stagnato, privo di alogeni, con isolamento in materiale speciale non specificato. Progettato secondo uno standard costruttivo affidabile, garantisce sicurezza e durata nelle applicazioni elettriche. La sua superficie stagnata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza e prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Altro

lunghezza della bussola

6 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata elettrolitica per collegamenti elettrici stabili installazioni elettriche