Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0542500000
Cod. Produttore
0542500000
Cod. EAN
4008190037482

Informazioni di prodotto

La boccola H0,75/10 garantisce collegamenti elettrici stabili e duraturi, semplificando l’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di crimpatura per un’installazione rapida
  • Materiali selezionati per affidabilità e resistenza
  • Protezione efficace dei conduttori flessibili spellati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche permanenti e sicure
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti

Documentazione tecnica

H0,75/10 è un elemento di collegamento caratterizzato da materiali selezionati per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione è studiata per offrire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, assicurando protezione superficiale adeguata e resistenza. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali impiegati, che ne favoriscono la sicurezza e la funzionalità in vari contesti di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili crimpatura stabile elettrica H0,75/10