Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005830000
Cod. Produttore
9005830000
Cod. EAN
4008190275891

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/14 GE BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Collegamenti: Stabili e permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità fornita: 5000 pezzi
  • Finitura: Elettrolitica zincatura

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene (PP) di colore giallo, realizzato con anima in rame stagnato per garantire una migliore protezione dalla corrosione. Il materiale isolante senza alogeni assicura sicurezza e rispetto ambientale. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono componenti resistenti e performanti nel campo degli elementi di collegamento elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile connessioni elettriche