Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004210000
Cod. Produttore
9004210000
Cod. EAN
4008190123383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H50,0/18
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore in rame stagnato con tipologia costruttiva standard, privo di isolamento e senza alogeni, garantisce elevate prestazioni elettriche e resistenza alla corrosione. Il materiale utilizzato assicura un'ottima conduttività e affidabilità nelle applicazioni elettriche, mentre la protezione superficiale stagnata migliora la durata nel tempo. Prodotto versatile e conforme alle esigenze di sicurezza, ideale per collegamenti elettrici professionali in ambienti che richiedono materiali privi di sostanze nocive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Altro

lunghezza della bussola

18 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

1

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata H50,0/18 crimpatura precisa impianti elettrici