Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018910000
Cod. Produttore
9018910000
Cod. EAN
4008190068134

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,25/5
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 1000 pz

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico in rame stagnato, privo di alogeni, con tipologia costruttiva standard. Il materiale isolante è di natura diversa, non specificata come comune, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare elevate prestazioni nei sistemi di collegamento elettrico, questo prodotto combina resistenza e qualità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Altro

lunghezza della bussola

5 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

24

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile connessioni elettriche