Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018560000
Cod. Produttore
9018560000
Cod. EAN
4008190207984

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: H1,0/14S R
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: Elementi di collegamento

Documentazione tecnica

Cavo elettrico rosso con conduttore in rame stagnato di alta qualità, caratterizzato da isolamento in polipropilene (PP) privo di alogeni per garantire sicurezza e resistenza. La tipologia costruttiva standard assicura affidabilità nelle applicazioni di collegamento elettrico. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambito elettrico, con particolare attenzione alla protezione della superficie e alla durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura precisa impianti elettrici