Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0317300000
Cod. Produttore
0317300000
Cod. EAN
4008190151294

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H35,0/39 BE
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore in rame isolato con materiale in polipropilene (PP) di colore beige, privo di alogeni e con protezione superficiale stagnata. Prodotto di tipologia costruttiva standard, garantisce elevate prestazioni di isolamento e sicurezza per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Beige

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

2

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protettiva collegamenti elettrici