› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Boccola rame zincata crimpatura precisa per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0463100000
Cod. Produttore 0463100000
Cod. EAN 4008190065089

Informazioni principali

  • Descrizione: H1,5/14 R
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un elemento di collegamento caratterizzato da un conduttore in rame stagnato con isolamento in polipropilene (PP) di colore rosso. È privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva è standard, con un design isolato che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Boccola rame zincata crimpatura precisa per impianti elettrici
€ 0,0347 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info