Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037290000
Cod. Produttore
9037290000
Cod. EAN
4008190492762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/16 ZH R
  • Materiale: Rame zincato
  • Applicazione: Conduttori flessibili
  • Protezione: Crimpatura stabile
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Tipo: Boccola
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato, con isolamento in polipropilene di colore rosso. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. L'isolamento in polipropilene assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo elemento di collegamento ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata isolata per collegamenti elettrici sicuri