Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019200000
Cod. Produttore
9019200000
Cod. EAN
4008190126575

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H4,0/20D GR
  • Materiale: rame zincato
  • Protezione: conduttori flessibili
  • Crimpatura: collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene di colore grigio, realizzato con conduttore in rame stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. Progettato con materiali senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto ambientale. La tipologia costruttiva standard assicura affidabilità e facilità di installazione in applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per collegamenti elettrici che richiedono un elevato isolamento e protezione della superficie conduttrice. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione collegamenti elettrici industriali