Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9026100000
Cod. Produttore
9026100000
Cod. EAN
4008190141141

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/15 BL SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico blu di alta qualità con anima in rame stagnato, caratterizzato da isolamento in polipropilene (PP) privo di alogeni, che garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. La tipologia costruttiva standard assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche, mentre il materiale isolante offre protezione efficace contro agenti esterni. Ideale per collegamenti elettrici sicuri e duraturi, combina prestazioni elevate con materiali selezionati per garantire efficienza e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici