Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019100000
Cod. Produttore
9019100000
Cod. EAN
4008190159986

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/16D R
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Terminali crimpati
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico rosso realizzato in rame stagnato, con isolamento in polipropilene (PP) privo di alogeni, progettato secondo una tipologia costruttiva standard. Offre elevate prestazioni di isolamento e sicurezza grazie alla protezione superficiale stagnata e alla conformità ai requisiti di materiali isolanti privi di sostanze nocive. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata elettrolitica protezione conduttori flessibili installazione elettrica