Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019000000
Cod. Produttore
9019000000
Cod. EAN
4008190085728

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,5/12D W
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Per conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Conduttore elettrico isolato in rame di alta qualità, rivestito con isolamento in polipropilene (PP) bianco, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. La superficie stagnata garantisce una protezione superiore contro la corrosione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Prodotto con tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni di collegamento elettrico che richiedono materiali resistenti e performanti. L’isolamento assicura sicurezza e isolamento ottimale nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata isolata per collegamenti elettrici industriali