Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037420000
Cod. Produttore
9037420000
Cod. EAN
4008190492991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/16D ZH GR
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Terminali elettrici
  • Finitura: Elettrolitica

Documentazione tecnica

Bussola d'estremità per cavi gemello realizzata in rame stagnato con isolamento in polipropilene di colore grigio. Il prodotto è isolato e privo di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili