Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028240000
Cod. Produttore
9028240000
Cod. EAN
4008190902001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,14/12 GR SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Per conduttori flessibili
  • Fissaggio: Crimpatura terminali
  • Collegamenti: Stabili e permanenti
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene di colore grigio, privo di alogeni e con protezione superficiale stagnata. Realizzato in rame di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche standard. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare prestazioni ottimali nel collegamento di componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,14 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

26

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protettiva per impianti elettrici