Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9026090000
Cod. Produttore
9026090000
Cod. EAN
4008190137168

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/14 R SV
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento realizzato in rame con isolamento in polipropilene (PP) di colore rosso. La superficie del conduttore è stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Questo componente è senza alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva è standard, offrendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e affidabilità. L'isolamento è presente, conferendo protezione e sicurezza nell'uso elettrico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e caratteristiche tecniche affidabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile installazioni elettriche