Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9202880000
Cod. Produttore
9202880000
Cod. EAN
4032248517954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H2,5/24 XS BL
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di colore blu, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP), un materiale senza alogeni che assicura sicurezza e riduzione delle emissioni tossiche in caso di incendio. La tipologia costruttiva standard rende questo prodotto versatile per molteplici applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per collegamenti elettrici sicuri e performanti in ambienti che richiedono materiali isolati e privi di sostanze nocive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Blu

lunghezza della bussola

14,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili installazioni elettriche professionali